フロンガス r22のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
129件の「フロンガス r22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r-22 フロンガス」、「R22 冷媒」、「エアコンガス r32」などの商品も取り扱っております。
HCFC-22再(13kg)NRC アオホンケミカルジャパンランキング1位
アオホンケミカルジャパンHCFC-22再(13kg)NRC
冷媒の種類HCFC番号HCFC-22化学式CHCIF2組成100沸点(℃)-40.8オゾン破壊系数0.055地球温暖化係数(GWP)1810規格国内規格(FC1)バルブ径(inch)1/4フレア オス質量(kg)容器:3.5内容積(L)13充填量13kg寸法(cm)約25×25×43仕様サイフォン管:有り
1本(13kg)
25,980税込28,578
翌々日出荷

ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒 ハネウェルランキング2位
軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など冷媒の種類R-410A成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%外形寸法(mm)Φ240×420本体質量(kg)約4オゾン破壊系数0(CFC-11=1)沸点(℃)【冷媒】-51.6地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
23,980税込26,378
当日出荷

HC冷媒サービス缶 イチネンTASCOランキング3位
イチネンTASCOHC冷媒サービス缶
冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。
高さ(mm)135内容量(g)100
1個(100g)
3,998税込4,398
当日出荷

HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器)) ダイキン工業ランキング4位
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
33,980税込37,378
3日以内出荷

R-12対応エアコンガス Air-Cooling タカトテクニカランキング5位
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)対応冷媒種別R12成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)危険物の類別非危険物
1缶(100g)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類R-32成分HFC-32使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。オゾン破壊系数0(CFC-11=1)臨界圧力5.78Mpa臨界温度78.1℃沸点(℃)-51.7密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3混合比100凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675平均分子量52.0
1本(3.7kg)
26,980税込29,678
3日以内出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。 製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。 NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675タイプサイフォン管付ねじ径5/16フレアオス沸点(℃)-51.7
1本(10kg)
22,980税込25,278
4日以内出荷

三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-410A NRC
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。冷媒の種類R-410A温度(℃)臨界:71.4容積臨界:0.00205m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4926kpa(abs)臨界温度72.1℃沸点(℃)-51.4蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)2090平均分子量72.6面密度(kg/m3)489kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
41,980税込46,178
3日以内出荷

【特徴】。・国内充填。・軽量で持ち運びに便利なNRC容器。・使用済み空容器は専用ウェブサイト利用で簡単引き取り依頼。(専用Webサイト利用での引き取り運賃・容器処分はメーカー負担)
用途【用途】。・ルームエアコン(家庭用)。 パッケージエアコンなどの行妙空調機器。 冷凍・冷蔵機器、ヒートポンプ給湯器 など仕様【使用済み空容器返却】。個装箱の側面に「空容器返却方法」と記載された箇所があります。こちらのQRコードからメーカー専用Webサイトの空容器回収申し込みフォームに悪説いただき、お取引希望日・お取引場所などの必要事項をご入力ください。関連資料(0.16MB)
1本
35,980税込39,578
3日以内出荷

R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
1本(10kg)
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など成分HFC-32無色透明タイプサイフォン管付きねじ径5/16フレアオス冷媒の種類R32オゾン破壊系数0地球温暖化係数(GWP)675
1本(10kg)
29,980税込32,978
3日以内出荷

1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
1セット
9,498税込10,448
当日出荷

1本
76,980税込84,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
1セット
19,980税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途R22、R12用接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)対応冷媒種別R22・R12仕様シールキャップ付危険物の類別非危険物
1個
1,998税込2,198
当日出荷

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
1個
45,980税込50,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410Aオゾン破壊系数0臨界温度71℃沸点(℃)-51.8~-51.9蒸気圧(MPa)1.57(25℃)地球温暖化係数(GWP)2090組成R32(約50%)+R125(約50%)
1本(10kg×1本)
23,980税込26,378
当日出荷